Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0311045009 Reduserende Tee Galvanisert jern 1 tommer x 1 tommer x 1-1 / 4 tommer

På lager
Vare: AF8XXQ Modell: 0311045009Kryssreferanse: 29JC58

Få tak i det Mai 6, mandag
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
499NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press1500 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse1 "x 1" x 1-1 / 4 "
Mettet damptrykk300 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.729
Skipets høyde (cm)27.31
Skipets lengde (cm)33.35
Skipets bredde (cm)26.82
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris
ANVIL 0311043202 Reduserende T-skjorte galvanisert jern 1-1/4 x 1 x 1-1/4 | AF8XRT 29JC49 03110432023001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1-1 / 4 "300 psi-20 grader til 150 grader F542NOK
ANVIL 0311043400 Reduserende T-skjorte galvanisert jern 1-1/4 tomme x 1 tomme x 1 tomme | AF8XRU 29JC50 03110434003001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1 "300 psi-20 grader til 150 grader F424NOK
ANVIL 0311043608 Reduserende T-skjorte Galvanisert jern 1-1/4 x 1 x 3/4 | AF8XRV 29JC51 03110436083001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1" x 3/4 "300 psi-20 grader til 150 grader F491NOK
ANVIL 0311043806 Reduserende T-skjorte galvanisert jern 1-1/4 x 1 x 1/2 | AF8XRW 29JC52 03110438063001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1/2 "300 psi-20 grader til 150 grader F593NOK
ANVIL 0311035802 Reduserende T-skjorte galvanisert jern 1/4 x 1/4 x 1/8 | AF8XVW 29JC12 03110358023002000 psi @ 150 grader F WOG1/4 "x 1/4" x 1/8 "300 psi-20 grader til 150 grader F282NOK
ANVIL 0311036008 Reduserende T-skjorte galvanisert jern 1/8 x 1/8 x 1/4 | AF8XVX 29JC13 03110360083002000 psi @ 150 grader F WOG1/8 "x 1/8" x 1/4 "300 psi-20 grader til 150 grader F360NOK
ANVIL 0311036206 Reduserende T-skjorte galvanisert jern 3/8 x 3/8 x 1/4 | AF8XVY 29JC14 03110362063002000 psi @ 150 grader F WOG3/8 "x 3/8" x 1/4 "300 psi-20 grader til 150 grader F200NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0311045009 Reduserende Tee Galvanisert jern 1 tommer x 1 tommer x 1-1 / 4 tommer
499NOK / enhet