Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 6108000 Ekspansjonsanker, 7/8 tommers ankerdia., 2-3/16 tommers lengde, 5pk | AB6QLG 22A680

MKT FASTENING 6108000 Ekspansjonsanker, 7/8 tommers ankerdiameter, 2-3/16 tommers lengde, 5pk

På lager
Vare: AB6QLG Modell: 6108000Kryssreferanse: 22A680
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
336NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsanker
Anker Dia.7 / 8 "
Borestørrelse7 / 8 "
Innvendig trådstørrelse1 / 2-13 "
Lengde2.187 "
MaterialeZinc Alloy
Min. Innbygging2.187 "
Skruestørrelse1 / 2-13
typenMaskinskrue
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6500
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)7550
Bruk medMaskinskruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7316000000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 6108000 Ekspansjonsanker, 7/8 tommers ankerdiameter, 2-3/16 tommers lengde, 5pk
336NOK /pakke