Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUMNER 781130 Rørklemme Ultra klemme 1 til 2.5 tommer | AA8NJT 19F646

SUMNER 781130 Pipe Clamp Ultra Clamp 1 til 2.5 tommer

På lager
Vare: AA8NJT Modell: 781130Kryssreferanse: 19F646

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
2 357 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørklemme
Kjevebredde2.5 "
Lengde9"
LåsemekanismeSett skruen
MaterialeStål
Størrelse1 til 2.5 "
typenUltra klemme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.79
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Kontakter i rustfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonKjevebreddeLengdeStørrelsetypenPris
SUMNER 781000 Rørklemme jekkstang 1 til 10 tommer | AA8NJR 19F645 781000-10 "20 "1 til 10 "Jack Bar9 829 NOK
SUMNER 781150 Rørklemme Ultra klemme 2 til 6 tommer | AA8NJU 19F647 781150-6"15 "2 til 6 "Ultra klemme3 038 NOK
SUMNER 781170 Rørklemme Ultraklemme 5 til 12 tommer | AA8NJV 19F648 781170-12 "19 "5 til 12 "Ultra klemme4 809 NOK
SUMNER 781510 Rørklemme 1 - 2-1/2 tommers ultraklemme | AF6NTB 19ZF68 7815101 til 2-1/2" klemme for røroppsettarbeid---Ultra klemme2 827 NOK
SUMNER 781520 Rørklemme 2 - 6 tommers ultraklemme | AF6NTC 19ZF69 7815202 til 6" klemme for røroppsettarbeid---Ultra klemme4 014 NOK
SUMNER 781530 Rørklemme 5 - 12 tommers ultraklemme | AF6NTD 19ZF70 7815305 til 12" klemme for røroppsettarbeid---Ultra klemme5 760 NOK
SUMNER 785000 Rørklemme-hold-e | AF6NTG 19ZF75 785000Holder rør under sveising---Hold-E2 511 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUMNER 781130 Pipe Clamp Ultra Clamp 1 til 2.5 tommer
2 357 NOK / enhet