Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 3431000 konisk bolt, med mutter, 1/2 tommers borstørrelse, 4 tommers lengde, 25pk | AD8HLH 4KHX5

MKT FASTENING 3431000 konisk bolt, med mutter, 1/2 tommers borstørrelse, 4 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AD8HLH Modell: 3431000Kryssreferanse: 4KHX5
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
2 041 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonisk bolt med ekspansjonsmutter
Anker Dia.1 / 2 "
Borestørrelse1 / 2 "
Lengde4"
MaterialeGrad 5 sinklegering
Min. Innbygging2.375 "
Skruestørrelse1 / 2 "
typenDobbel
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)12,177
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)8165

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.889
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318152061
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3431000 konisk bolt, med mutter, 1/2 tommers borstørrelse, 4 tommers lengde, 25pk
2 041 NOK /pakke