Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1105000 Ekspansjonsskjold, 9/16 tommers ankerdia., 1-1/2 tommers lengde, 100pk | AD8HMC 4KHZ5

MKT FASTENING 1105000 ekspansjonsskjold, 9/16 tommers ankerdiameter, 1-1/2 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AD8HMC Modell: 1105000Kryssreferanse: 4KHZ5
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
3 813 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsskjold
Anker Dia.9 / 16 "
Borestørrelse9 / 16 "
Innvendig trådstørrelse5 / 16 "
Lengde1.5 "
MaterialeZinc Alloy
Min. Innbygging1.5 "
Skruestørrelse5 / 16-18
typenMaskinskrue
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)3300
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)2600

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1105000 ekspansjonsskjold, 9/16 tommers ankerdiameter, 1-1/2 tommers lengde, 100pk
3 813 NOK /pakke