Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 3422000 konisk bolt, med mutter, 3/8 tommers borstørrelse, 3 tommers lengde, 50pk | AD8HLE 4KHX2

MKT FASTENING 3422000 konisk bolt, med mutter, 3/8 tommers borstørrelse, 3 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AD8HLE Modell: 3422000Kryssreferanse: 4KHX2
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
3 004 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonisk bolt med ekspansjonsmutter
Anker Dia.3 / 8 "
Borestørrelse3 / 8 "
Lengde3"
MaterialeGrad 5 sinklegering
Min. Innbygging1.875 "
Skruestørrelse3 / 8 "
typenDobbel
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)7177
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)4030

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4615
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3422000 konisk bolt, med mutter, 3/8 tommers borstørrelse, 3 tommers lengde, 50pk
3 004 NOK /pakke