Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1110000 Expansion Shield, 1-1/8 Inch Anchor Dia., 2-5/8 Inch Length, 50Pk | AD8HMF 4KHZ8

MKT FASTENING 1110000 ekspansjonsskjold, 1-1/8 tommers ankerdia., 2-5/8 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AD8HMF Modell: 1110000Kryssreferanse: 4KHZ8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
6 543 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsskjold
Anker Dia.1.125 "
Borestørrelse1.125 "
Innvendig trådstørrelse5 / 8 "
Lengde2.625 "
MaterialeZinc Alloy
Min. Innbygging2.625 "
Skruestørrelse5 / 8-11
typenMaskinskrue
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)14,170
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)5820

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.9905
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1110000 ekspansjonsskjold, 1-1/8 tommers ankerdia., 2-5/8 tommers lengde, 50pk
6 543 NOK /pakke