Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 3318000 Ekspansjonsanker, 3/4 tommers ankerdia., 3 tommers lengde, 25pk | AB6QKX 22A665

MKT FASTENING 3318000 Ekspansjonsanker, 3/4 tomme ankerdia., 3 tomme lengde, 25pk

På lager
Vare: AB6QKX Modell: 3318000Kryssreferanse: 22A665
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
898NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsanker
Anker Dia.3 / 4 "
Borestørrelse3 / 4 "
Lengde3"
MaterialeZinc Alloy
Min. Innbygging3"
Skruestørrelse1 / 2 "
typenLag skrue
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)6800
Bruk medLagskruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7316000000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3318000 Ekspansjonsanker, 3/4 tomme ankerdia., 3 tomme lengde, 25pk
898NOK /pakke