Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW 26425 Montering av isolasjonsalbue 6-5 / 8 tommers indre diameter | AF6HNQ 19NF12

ITW 26425 Fitting Isolation Albue 6-5/8 tommers indre diameter

På lager
Vare: AF6HNQ Modell: 26425Kryssref: 19NF12
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
440NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolering av rørmontering
FARGESølv
For monteringstype90 graders albue
For jernrørstørrelse6"
For Tube OD6-5 / 8 "
For bruk påIsolerte albuer
Isolasjon Nominell ID6.625 "
MaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode7616995095

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjon Nominell IDPris
ITW 26345 Monteringsisolasjon 90 albue 4 tommers indre diameter | AF6HNL 19NF08 263454"279NOK
ITW 26370 Fitting Insulation Albue 4-1/2 tommers indre diameter | AF6HNM 19NF09 263704.5 "311NOK
ITW 26445 Monteringsisolasjon albue 7-5 / 8 tommers indre diameter | AF6HNR 19NF13 264457.625 "529NOK
ITW 26470 Fitting Isolation Albue 8-5/8 tommer indre diameter | AF6HNT 19NF14 264708.625 "624NOK
ITW 26515 Fitting Insulation Albue 9-5/8 tommer indre diameter | AF6HNU 19NF15 265159.625 "815NOK
ITW 26520 Fitting Insulation Albue 10-3/4 tommers indre diameter | AF6HNV 19NF16 2652010.75 "935NOK
ITW 26530 Fitting Insulation Albue 11-3/4 tommers indre diameter | AF6HNW 19NF17 2653011.75 "964NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW 26425 Fitting Isolation Albue 6-5/8 tommers indre diameter
440NOK / enhet