Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 6206000 Ekspansjonsanker, 3/4 tommers ankerdia., 2-1/16 tommers lengde, 10pk | AB6QLA 22A674

MKT FASTENING 6206000 Ekspansjonsanker, 3/4 tommers ankerdiameter, 2-1/16 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AB6QLA Modell: 6206000Kryssreferanse: 22A674
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
434NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsanker
Anker Dia.3 / 4 "
Borestørrelse3 / 4 "
Innvendig trådstørrelse3 / 8-16
Lengde2 1 / 16 "
MaterialeZinc Alloy
Min. Innbygging2-1 / 16 "
Skruestørrelse3 / 8-16
typenMaskinskrue
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)3610
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)5995
Bruk medMaskinskruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7316000000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 6206000 Ekspansjonsanker, 3/4 tommers ankerdiameter, 2-1/16 tommers lengde, 10pk
434NOK /pakke