Bruksområder:
Allegro 9600-500 flate kanalføringer er ideell for å tilføre frisk luft til et begrenset rom eller fjerne røyk, røyk eller uren luft fra et bestemt sted. Denne kanalføringen brukes i midlertidige installasjoner, uten krav til permanent montering av kanalføring, som for eksempel i vannrestaureringsprosjekter og bygningsrenoveringer.
Denne flate kanalen forblir upåvirket når den utsettes for fuktighet og de fleste kjemikalier. De er også motstandsdyktige mot bakterie- og soppvekst og kan derfor brukes i matlagingsområder.
Kompatibelt tilbehør:
- Allegro 9600-500 legge flat kanalføring er festet til en lukket plass vifte/vifte av 16 or 20-tommers diameter.
- Et viftefilter eller filterboks kan også legges til kanalen for å rense den tilførte luften og fjerne forurensninger som støv og andre partikler.
- Y-kanalkoblinger er montert på kanalene for å fordele luftstrømmen i flere retninger.
Standarder og godkjenninger:
Allegro 9500-500 flate kanalføringer er montert på vifter og vifter med begrenset plass som er OSHA & ANSI-sertifisert og UL & cUL-listet for miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til viftene og viftene. De eksplosjonssikre blåserne oppfyller ytterligere krav til farlig plassering og er sertifisert i henhold til CSA-standarder for å sikre maksimal sikkerhet og kvalitet på viftene.
Installasjon:
- Allegro 9600-500 legge flat kanalføring festes til begrensede romvifter / blåsere som bruker et klemmetilbehør for midlertidig installasjon.
- Deretter slås viftestrømmen på, og kanalen begynner å tilføre / slippe ut luft til ønsket sted.
- Kanalen kollapser uten lufttilførsel og kan enkelt fjernes for bruk andre steder eller ved behov.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Allegro 9600-500 kanalføring er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Vi leverer også Allegro 9500-500 legge flat kanal for montering med vifter og vifter med begrenset plass med en diameter på 14 tommer. Raptor Supplies tar seg også av dine permanente installasjonskrav ved å levere Allegros kanalføring med ikke sammenleggbar design.
Q. Hva betyr CFM-vurderingen til en vifte/vifte?
A. Kubikfot per minutt eller CFM representerer mengden luft som kan beveges gjennom et rom når en vifte/vifte kjøres på høyeste hastighet. For å effektivt kjøle et rom, bør vifte CFM velges under hensyntagen til rommets plass/størrelse. CFM for blåsere er en avgjørende måling for å avgjøre om luft kan sirkuleres raskt i rommet.
Q. Hvor bør ventilasjonen rettes i et trangt rom?
A. Luftinntak og avtrekksutstyr (tvungen luft og/eller eksos) bør pekes mot umiddelbar nærhet av hver inngang i det trange rommet.
Spørsmål. Hva er effekten av kanalføring på trange romblåserens effekt?
A. Flere faktorer som kan påvirke den totale ytelsen til en blåser. Vanligvis vil antall bøyninger og lengde på kanaler festet til en blåser ha en negativ innvirkning på ytelsen. Den største reduksjonen i effekt skjer etter første tilsetning av kanalføring eller bøyninger, deretter er fallet mye mindre.
Sp. Er det bedre å ventilere eller trekke ut luft ved å bruke Allegro 9600-500 flate kanalføringer?
A. Flate kanalføringer bør brukes for positiv ventilasjon i trange rom. De er også egnet for å trekke ut røyk eller giftig luft.
Sp. Hva er statisk ledende kanalføring?
A. Statisk ledende kanalføring er utstyrt med sterke jordingsledninger for å utlade statisk elektrisitet og forhindre utilsiktede gnister på farlige steder. De har også et spesielt belegg for høyere temperaturmotstand. De brukes vanligvis på steder der giftige eller eksplosive gasser genereres.
Q. Hva er forskjellen mellom Allegro lay flat og standard kanalføring?
A. En flat kanal har sammenleggbar design som legger seg flatt når luftstrømmen fra en vifte/vifte stopper. Den brukes vanligvis i midlertidige applikasjoner som ikke krever permanent feste til viften. På den annen side har standardkanaler uttrekkbar, ikke-sammenleggbar design som beholder formen selv når luftstrømmen stopper.
Sp. Hvordan kan brukere velge riktig variant for deres behov?
A. Brukere kan velge en kanal basert på diameteren til den trange viften som kreves. Det kan bestemmes ved å sjekke diagrammet over luftforbruk ved forskjellige innløpstrykk. Dataene for 'luftforbruk' indikerer mengden farlig luft/gass som en blåser kan forbruke for avgassing av industrielle trange rom. Et annet punkt å merke seg når du velger en kanalføring er det totale volumet av rommet som skal ventileres.
Sp. Hvorfor Allegro 9600-500-kanalen er 22 tommer i diameter når den passer til blåsere med en diameter på 16 eller 20 tommer?
A. Allegro 9600-500 legge flat kanal har en diameter på 22 tommer når den er flat, men den kan faktisk passe på 16 / 20 tommers blåsere. Diameteren øker i sin flate tilstand ettersom luftstrømmen endrer kanalens form.
Sp. Hvordan fungerer Allegro-blåserkanalen?
A. Allegro 9500-500 flate kanalføringer kobles til vifter eller vifter med begrenset plass ved hjelp av kanalklemmer eller annet tilbehør. Den endres til et sylindrisk formet ventilasjonsrør når viften begynner å tilføre luft. Den går tilbake til sin opprinnelige form når viftestrømmen slås av. Denne kanalen kan enkelt flyttes fra ett sted til et annet om nødvendig.
Sp. Hvordan installerer jeg denne flate kanalen?
A.
- Denne kanalen er festet til vifter/vifter med begrenset plass ved hjelp av et klemmetilbehør for midlertidig installasjon.
- Deretter slås viftestrømmen på, og kanalen begynner å tilføre / slippe ut luft til ønsket sted.
- Kanalen kollapser uten lufttilførsel og kan enkelt fjernes for bruk andre steder eller ved behov.
Sp. Hvordan vedlikeholder jeg Allegro 9600-500 flate kanalføringer?
A.
- Utfør jevnlige visuelle inspeksjoner for å se etter tegn på skade, slitasje eller forringelse.
- Rengjør kanalen med et mildt rengjøringsmiddel eller rengjøringsmiddel med vann for å fjerne smuss, støv eller rusk.
- Skyll kanalene grundig med rent vann for å fjerne eventuelle rester fra rengjøringsløsningen.
- La kanalen lufttørke helt før oppbevaring eller gjenbruk for å forhindre vekst av mugg eller mugg.
- Oppbevar kanalen på et rent, tørt sted vekk fra direkte sollys og ekstreme temperaturer når den ikke er i bruk.
- Hold kanalen unna skarpe gjenstander eller overflater som kan punktere eller skade den.
- Inspiser tilkoblingene og festene til kanalene for å sikre at de er sikre og intakte.
- Erstatt eventuelle skadede eller svært slitte deler av kanalen med nye for optimal ytelse og sikkerhet.
- Følg alltid de spesifikke vedlikeholdsanbefalingene og prosedyrene gitt av produsenten for Allegro 9600-500 flat kanalføring.
Sp. Hvilke punkter bør vurderes når du velger en flat kanal?
A.
- Vurder kompatibiliteten til kanalmaterialet med det tiltenkte miljøet og transporterte stoffer.
- Bestem ønsket størrelse og diameter basert på luftstrømsvolum og plassbegrensninger.
- Vurder kanalens fleksibilitet for å navigere i kurver og svinger uten luftstrømsbegrensninger.
- Vurder kanalmaterialets evne til å motstå ønsket temperaturområde og motstå kjemikalier eller etsende stoffer.
- Bestem om brannbestandige egenskaper er nødvendige for økt sikkerhet.
- Sørg for at kanalen tåler det tiltenkte luftstrømtrykket uten lekkasjer eller feil.
- Vurder nødvendig lengde og enkel transport hvis kanalene må flyttes ofte.
- Velg et materiale som tåler utendørsforhold og UV-stråling uten nedbrytning.
- Se etter relevante industrisertifiseringer og samsvar med gjeldende standarder.
- Vurder kostnadene for kanalen samtidig som du sikrer at den oppfyller kravene til ytelse og holdbarhet.