ALLEGRO SAFETY Ventilasjonskanal for begrenset rom

Allegro ventilasjonskanaler for trange rom er ideelle for blåsere og vifter med trange rom for effektivt å fjerne skadelige luftforurensninger. De er tilgjengelige i forskjellige materialer, diametre og lengder.

filtre

ALLEGRO SAFETY -

Standard kanaler

Allegro standard kanaler har lett og uttrekkbar design, beregnet for maksimal luftbehandlingsmuligheter og er bygget for toveis strømning med minimalt friksjonstap. De har vinyl- og polyestermaterialer med PVC -belegg som gjør dem egnet for bruk i tøffe og tøffe klimatiske forhold. Disse kanalene har videre ikke-sammenleggbar design og en gul med mørk klimastripe for oppfattbarhet på jobb og oppfyller også ASTM 227-spesifikasjonene. Velg mellom et bredt spekter av disse standardkanalene, tilgjengelig i 760 og 791 CFM -alternativer.

StilModellLengdeDiameterAnleggFARGEPris (eks. mva)
A9500-066 ft.8"-Svart, Gul1 481NOK
A9600-1515 ft.16 "-Gul, Svart5 302NOK
A9550-1515 ft.12 "-Gul4 215NOK
A9500-1515 ft.8"-Svart, Gul2 432NOK
A9650-1515 ft.20 "-Gul6 278NOK
A9700-1515 ft.26 "Vinyl og polyesterSvart, Gul7 609NOK
A9550-2525 ft.12 "-Gul5 673NOK
A9650-2525 ft.20 "-Gul9 979NOK
A9700-2525 ft.26 "Vinyl og polyesterSvart, Gul11 046NOK
A9600-2525 ft.16 "-Gul, Svart7 971NOK
A9500-2525 ft.8"-Svart, Gul3 049NOK
ALLEGRO SAFETY -

Statisk ledende EX-kanaler

StilModellutformingDiameterSakLengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A9600-25AEX-16 "Statisk ledende kanal25 ft.-16 798NOK
RFQ
A9550-25AEX-12 "Statisk ledende kanal25 ft.-11 479NOK
RFQ
A9500-25AEX-8"Statisk ledende kanal25 ft.Opptil 250 ° F4 291NOK
A9550-15AEX-12 "Statisk ledende kanal15 ft.-6 647NOK
RFQ
A9600-15AEX-16 "Statisk ledende kanal15 ft.-16 458NOK
RFQ
A9500-15AEX-8"Statisk ledende kanal15 ft.Opptil 250 ° F3 067NOK
A9500-15EXIkke sammenleggbar8"Statisk ledende kanal15 ft.-65° til 250° F3 787NOK
A9500-25EXIkke sammenleggbar8"Statisk ledende kanal25 ft.-65° til 250° F5 207NOK
A9600-15EXUttrekkbar, ikke sammenleggbar16 "Statisk ledende kanal15 ft.-65° til 250° F9 483NOK
A9650-15EXUttrekkbar, ikke sammenleggbar20 "Statisk ledende kanal15 ft.-65° til 250° F12 155NOK
B9650-25EXUttrekkbar, ikke sammenleggbar20 "Statisk ledende kanal25 ft.-65° til 250° F19 100NOK
A9550-15EXUttrekkbar, ikke sammenleggbar12 "Statisk ledende kanal15 ft.Opptil 50 ° F7 671NOK
A9550-25EXUttrekkbar, ikke sammenleggbar12 "Statisk ledende kanal25 ft.Opptil 250 ° F13 310NOK
A9600-25EXUttrekkbar, ikke sammenleggbar16 "Statisk ledende kanal25 ft.-65° til 250° F16 631NOK
ALLEGRO SAFETY -

Ventilasjonskanaler

StilModellDiameterLengdeByggematerialePris (eks. mva)
A9550-25SB---5 702NOK
A9550-15SB---4 584NOK
B9500-15A8"-Vinyl, polyester2 403NOK
B9500-25A8"25 ft.Vinyl, polyester2 787NOK
B9600-15A16 "15 ft.Vinyl, polyester5 059NOK
RFQ
B9600-25A16 "25 ft.Vinyl, polyestermateriale med PVC-belegg8 067NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?