ALLEGRO SAFETY 9500-500 Lay Flat Ducting, 500 fot, 22 tommer Diameter | AG8FJT 40JK48

ALLEGRO 9500-500 Lay Flat Ducting, 500 fot, 22 tommer diameter

På lager
Vare: AG8FJT Modell: 9500-500Kryssref: 40JK48

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 050 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLegg Flat Ducting
Diameter14 "
Lengde500 ft.
Materialepolyetylen
Temp. Område41 grader. Til 150 grader. F
Tykkelse2 tusen
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3901105020
OpprinnelseslandUS

Kompatibelt tilbehør:

  • Allegro blåsere for begrensede rom: Disse viftene eller viftene inkluderer enheter med en diameter på 8 og 12 tommer som er egnet med merkets 9500-500 flate kanalføringer.
  • Viftefiltre / filterbokser: De kan legges til kanalen for å rense den tilførte luften og fjerne forurensninger som støv og andre partikler.
  • Allegro Y-kanalkoblinger: De er montert på kanalene for å fordele luftstrømmen i flere retninger.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom Allegro lay flat og standard kanalføring?

A. Legg flat kanal har en sammenleggbar design som legger seg flatt når luftstrømmen fra en vifte/vifte stopper. Det brukes vanligvis i midlertidige applikasjoner. Standardkanaler har en uttrekkbar, ikke-sammenleggbar design som beholder formen selv når luftstrømmen stopper.

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTykkelsePris
ALLEGRO SAFETY 9600-500 Layflat-kanal, passer til 16 og 20 tommers blåsere, 500 fots lengde | AG8FVV 40JK47 9600-50020 "4 tusen5 943 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO 9500-500 Lay Flat Ducting, 500 fot, 22 tommer diameter
2 050 NOK / enhet