Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 3308000 Ekspansjonsanker, 3/4 tommers ankerdia., 2 tommers lengde, 25pk | AB6QKT 22A661

MKT FASTENING 3308000 Ekspansjonsanker, 3/4 tomme ankerdia., 2 tomme lengde, 25pk

På lager
Vare: AB6QKT Modell: 3308000Kryssreferanse: 22A661
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
671NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsanker
Anker Dia.3 / 4 "
Borestørrelse3 / 4 "
Lengde2"
MaterialeZinc Alloy
Min. Innbygging2"
Skruestørrelse1 / 2 "
typenLag skrue
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)5500
Bruk medLagskruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7316000000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3308000 Ekspansjonsanker, 3/4 tomme ankerdia., 2 tomme lengde, 25pk
671NOK /pakke