Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1106000 Ekspansjonsskjold, 11/16 tommers ankerdia., 1-3/4 tommers lengde, 50pk | AD8HMD 4KHZ6

MKT FASTENING 1106000 ekspansjonsskjold, 11/16 tommers ankerdiameter, 1-3/4 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AD8HMD Modell: 1106000Kryssreferanse: 4KHZ6
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
2 092 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsskjold
Anker Dia.11 / 16 "
Borestørrelse11 / 16 "
Innvendig trådstørrelse3 / 8 "
Lengde1.75 "
MaterialeZinc Alloy
Min. Innbygging1.75 "
Skruestørrelse3 / 8-16
typenMaskinskrue
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)3850
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)3640

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.809
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1106000 ekspansjonsskjold, 11/16 tommers ankerdiameter, 1-3/4 tommers lengde, 50pk
2 092 NOK /pakke