Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 3315000 Ekspansjonsanker, 1/2 tomme ankerdia., 1-3/4 tomme lengde, 25Pk | AB6QKV 22A663

MKT FASTENING 3315000 Ekspansjonsanker, 1/2 tommers ankerdiameter, 1-3/4 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AB6QKV Modell: 3315000Kryssreferanse: 22A663
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
370NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsanker
Anker Dia.1 / 2 "
Borestørrelse1 / 2 "
Lengde1.75 "
MaterialeZinc Alloy
Min. Innbygging1.75 "
Skruestørrelse5 / 16 "
typenLag skrue
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)2500
Bruk medLagskruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7316000000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3315000 Ekspansjonsanker, 1/2 tommers ankerdiameter, 1-3/4 tommers lengde, 25pk
370NOK /pakke