Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 3314000 Ekspansjonsanker, 1/2 tomme ankerdia., 1-1/2 tomme lengde, 25pk | AB6QKU 22A662

MKT FASTENING 3314000 Ekspansjonsanker, 1/2 tommers ankerdiameter, 1-1/2 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AB6QKU Modell: 3314000Kryssreferanse: 22A662
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
283NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsanker
Anker Dia.1 / 2 "
Borestørrelse1 / 2 "
Lengde1.5 "
MaterialeZinc Alloy
Min. Innbygging1.5 "
Skruestørrelse1 / 4 "
typenLag skrue
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)1250
Bruk medLagskruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7316000000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3314000 Ekspansjonsanker, 1/2 tommers ankerdiameter, 1-1/2 tommers lengde, 25pk
283NOK /pakke