MKT FASTENING Ekspansjonsankre


filtre
StilModellAnker Dia.BorestørrelseInnvendig trådstørrelseLengdeMin. InnbyggingSkruestørrelsetypenUltimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)Pris (eks. mva)
A
6210000
1"1"5 / 8-113"3"5 / 8-11Maskinskrue10700287NOK
A
6212000
1.25 "1.25 "3 / 4-104"4"3 / 4-10Maskinskrue14500368NOK
B
3305000
1 / 2 "1 / 2 "-1.25 "1.25 "5 / 16 "Lag skrue-309NOK
A
6204000
1 / 2 "1 / 2 "1 / 4-201.375 "1.375 "1 / 4-20Maskinskrue2250321NOK
B
3304000
1 / 2 "1 / 2 "-1"1"1 / 4 "Lag skrue-272NOK
C
6104000
1 / 2 "1 / 2 "1 / 4-201 5 / 16 "1-5 / 16 "1 / 4-20Maskinskrue1750123NOK
B
3314000
1 / 2 "1 / 2 "-1.5 "1.5 "1 / 4 "Lag skrue-283NOK
B
3315000
1 / 2 "1 / 2 "-1.75 "1.75 "5 / 16 "Lag skrue-370NOK
B
3318000
3 / 4 "3 / 4 "-3"3"1 / 2 "Lag skrue-898NOK
B
3308000
3 / 4 "3 / 4 "-2"2"1 / 2 "Lag skrue-671NOK
A
6206000
3 / 4 "3 / 4 "3 / 8-162 1 / 16 "2-1 / 16 "3 / 8-16Maskinskrue3610434NOK
B
3316000
5 / 8 "5 / 8 "-2.5 "2.5 "3 / 8 "Lag skrue-767NOK
A
6205000
5 / 8 "5 / 8 "5 / 16-181.187 "1.187 "5 / 16-18Maskinskrue2740555NOK
C
6105000
5 / 8 "5 / 8 "5 / 16-181.5 "1.5 "5 / 16-18Maskinskrue2400249NOK
C
6106000
5 / 8 "5 / 8 "3 / 8-161.5 "1.5 "3 / 8-16Maskinskrue3180212NOK
B
3306000
5 / 8 "5 / 8 "-1.75 "1.75 "3 / 8 "Lag skrue-584NOK
C
6108000
7 / 8 "7 / 8 "1 / 2-13 "2.187 "2.187 "1 / 2-13Maskinskrue6500336NOK
A
6208000
7 / 8 "7 / 8 "1 / 2-13 "2.5 "2.5 "1 / 2-13Maskinskrue7345454NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?