Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 6208000 Ekspansjonsanker, 7/8 tommers ankerdia., 2-1/2 tommers lengde, 10pk | AB6QLB 22A675

MKT FASTENING 6208000 Ekspansjonsanker, 7/8 tommers ankerdiameter, 2-1/2 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AB6QLB Modell: 6208000Kryssreferanse: 22A675
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
454NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsanker
Anker Dia.7 / 8 "
Borestørrelse7 / 8 "
Innvendig trådstørrelse1 / 2-13 "
Lengde2.5 "
MaterialeZinc Alloy
Min. Innbygging2.5 "
Skruestørrelse1 / 2-13
typenMaskinskrue
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)7345
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)9140
Bruk medMaskinskruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode7316000000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 6208000 Ekspansjonsanker, 7/8 tommers ankerdiameter, 2-1/2 tommers lengde, 10pk
454NOK /pakke