Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON BAB2015 Magnetisk effektbryter, Bolt-On Montering, Bryter nøytral, 15 A, To-polet, 120/240 V | AG8MBL

EATON BAB2015 Magnetisk kretsbryter, Bolt-On-montering, Bryternøytral, 15 A, To-polet, 120/240 V

På lager
Vare: AG8MBL Modell: BAB2015
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
729NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering10kAIC @ 240V
amps15A
RammetypeBAB
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)12.95

Produktdetaljer:

Eaton BAB2015 miniatyrbryter er ideell for raske kortslutningsavbrudd i mate- og grenkretsbeskyttelsesoperasjoner.

Egenskaper:

  • Den gir en 15A standard strømklassifisering med avbruddskapasitet på opptil 10 kAIC.
  • Den har bolt-på-montering med linje- og lasteskoterminaler for å gi en sikker tilkobling.
  • Denne kretsbryteren har en termisk-magnetisk utløserenhet for øyeblikkelig registrering av varme fra kortslutning eller overbelastning.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom MCCBer og MCBer?

A.

  • MCB-er sikrer gjenstander mot strømoverbelastning, mens MCCB-er beskytter utstyr mot feilstrømmer og for høy temperaturøkning.
  • Utløsningskretsen til MCB-er er fast, mens MCCB-er har en bevegelig utløsningskrets.
  • MCB-er har relativt lavere avbruddsvurderinger enn MCCB-er.

Q. Hvordan er denne effektbryteren montert?

A. Denne kretsbryteren tillater boltmontering for sikker installasjon.

Q. Hvor er en MCB installert?

A. MCBer er vanligvis installert i områder hvor høy strøm eller tung belastning er nødvendig, for eksempel hoteller / kontorer / industrier.

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON BAB1010 Magnetisk effektbryter, 10 A, enpolet, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V351NOK
EATON BAB1015 Magnetisk effektbryter, høyintensitetsutladning, 15 A, enpolet, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V335NOK
EATON BAB1015S Magnetisk effektbryter, 15 A, enpolet, 120/240 V | AG8MAI BAB1015S15A1120V1 481 NOK
EATON BAB1020 Magnetisk effektbryter, Bolt-On-montering, høyintensitetsutladning, 20 A, enpolet, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V335NOK
EATON BAB1020S Magnetisk effektbryter, 20 A, enpolet, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V1 481 NOK
EATON BAB1020S1 Magnetisk effektbryter, bolt-på-montering, 20 A, enpolet, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V5 708 NOK
EATON BAB1025 Magnetisk effektbryter, høyintensitetsutladning, 25 A, enpolet, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V380NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON BAB2015 Magnetisk kretsbryter, Bolt-On-montering, Bryternøytral, 15 A, To-polet, 120/240 V
729NOK / enhet