Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 6104000 Ekspansjonsanker, 1/2 tommers ankerdia., 1-5/16 tommers lengde, 25pk | AB6QLH 22A681

MKT FASTENING 6104000 Ekspansjonsanker, 1/2 tommers ankerdiameter, 1-5/16 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AB6QLH Modell: 6104000Kryssreferanse: 22A681
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
123NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsanker
Anker Dia.1 / 2 "
Borestørrelse1 / 2 "
Innvendig trådstørrelse1 / 4-20
Lengde1 5 / 16 "
MaterialeZinc Alloy
Min. Innbygging1-5 / 16 "
Skruestørrelse1 / 4-20
typenMaskinskrue
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)1750
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)2410
Bruk medMaskinskruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7316000000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 6104000 Ekspansjonsanker, 1/2 tommers ankerdiameter, 1-5/16 tommers lengde, 25pk
123NOK /pakke