Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 3304000 Ekspansjonsanker, 1/2 tomme ankerdia., 1 tomme lengde, 25pk | AB6QKP 22A658

MKT FASTENING 3304000 Ekspansjonsanker, 1/2 tomme ankerdia., 1 tomme lengde, 25pk

På lager
Vare: AB6QKP Modell: 3304000Kryssreferanse: 22A658
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
272NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsanker
Anker Dia.1 / 2 "
Borestørrelse1 / 2 "
Lengde1"
MaterialeZinc Alloy
Min. Innbygging1"
Skruestørrelse1 / 4 "
typenLag skrue
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)1000
Bruk medLagskruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7316000000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3304000 Ekspansjonsanker, 1/2 tomme ankerdia., 1 tomme lengde, 25pk
272NOK /pakke