Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 6210000 Ekspansjonsanker, 1 tommers ankerdia., 3 tommers lengde, 5pk | AB6QLC 22A676

MKT FASTENING 6210000 Ekspansjonsanker, 1 tommers ankerdia., 3 tommers lengde, 5pk

På lager
Vare: AB6QLC Modell: 6210000Kryssreferanse: 22A676

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
287NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsanker
Anker Dia.1"
Borestørrelse1"
Innvendig trådstørrelse5 / 8-11
Lengde3"
MaterialeZinc Alloy
Min. Innbygging3"
Skruestørrelse5 / 8-11
typenMaskinskrue
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)10700
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)12050
Bruk medMaskinskruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode7316000000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 6210000 Ekspansjonsanker, 1 tommers ankerdia., 3 tommers lengde, 5pk
287NOK /pakke