Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 6106000 Ekspansjonsanker, 5/8 tommers ankerdia., 1-1/2 tommers lengde, 10pk | AB6QLF 22A679

MKT FASTENING 6106000 Ekspansjonsanker, 5/8 tommers ankerdiameter, 1-1/2 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AB6QLF Modell: 6106000Kryssreferanse: 22A679
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
212NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsanker
Anker Dia.5 / 8 "
Borestørrelse5 / 8 "
Innvendig trådstørrelse3 / 8-16
Lengde1.5 "
MaterialeZinc Alloy
Min. Innbygging1.5 "
Skruestørrelse3 / 8-16
typenMaskinskrue
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)3180
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)4950
Bruk medMaskinskruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7316000000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 6106000 Ekspansjonsanker, 5/8 tommers ankerdiameter, 1-1/2 tommers lengde, 10pk
212NOK /pakke