B & P MANUFACTURING CRP3030-SY kantsteinsrampe, aluminium, belagt gul, 30 x 30 tommer størrelse, 750 pund kapasitet | AF7WVX 22RR24

B & P MANUFACTURING CRP3030-SY kantsteinsrampe, aluminium, belagt gul, 30 x 30 tommer størrelse, 750 lbs kapasitet

På lager
Vare: AF7WVX Modell: CRP3030-SYKryssreferanse: 22RR24

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 265 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremse rampen
FARGEGul
Lengde30 "
Lastekapasitet750 lb.
MaterialeAluminum
Materiell tykkelse3 / 16 "
overflatenStanset
Vekt15 lb.
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.7175
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716905060

Produktdetaljer:

    • Passer til kantstørrelse (opptil 6 ")
    • Sideskinne (hevet)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGELengdeStørrelseVektBreddePris
B & P MANUFACTURING CRP2727 kantsteinsrampe, aluminium, 27 x 27 tommer størrelse, 750 lbs kapasitet | AE3QFE 5EPK1 CRP2727-Sølv27 "--27 "2 739 NOK
B & P MANUFACTURING CRP2618-SY kantsteinsrampe, aluminium, belagt gul, 26 x 18 tommer størrelse, 750 pund kapasitet | AF7WVW 22RR23 CRP2618-SY-Gul18 "-8 lb.26 "1 912 NOK
B & P MANUFACTURING CRP2224 Kantrampe, aluminium, 22 x 24 tommer størrelse, 500 lbs kapasitet | CE8TAC CRP2224500 lbs.--22 "x 24"--1 102 NOK
RFQ
B & P MANUFACTURING CRP2618 Kantrampe, aluminium, 26 x 18 tommer størrelse, 750 lbs kapasitet | CE8TAD CRP2618750 lbs.--26 "x 18"--1 439 NOK
RFQ
B & P MANUFACTURING CRP2727-SY kantsteinsrampe, aluminium, belagt gul, 27 x 27 tommer størrelse, 750 pund kapasitet | CE8TAE CRP2727-SY750 lbs.Belagt gul-27 "x 27"--2 788 NOK
RFQ
B & P MANUFACTURING CRP2736 kantsteinsrampe, aluminium, 27 x 36 tommer størrelse, 750 pund kapasitet | CE8TAF CRP2736750 lbs.--27 "x 36"--2 773 NOK
RFQ
B & P MANUFACTURING CRP2736-SY kantsteinsrampe, aluminium, belagt gul, 27 x 36 tommer størrelse, 750 pund kapasitet | CE8TAG CRP2736-SY750 lbs.Belagt gul-27 "x 36"--3 015 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

B & P MANUFACTURING CRP3030-SY kantsteinsrampe, aluminium, belagt gul, 30 x 30 tommer størrelse, 750 lbs kapasitet
3 265 NOK / enhet