SPEEDAIRE Speed ​​Control Lyddempere


filtre
Monteringsmateriale: Messing , Funksjon: Reduserer støy, kontrollerer hastigheten på sylindere eller luftverktøy , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 300 F , mikron: 40 , Type: Pneumatisk
StilModellHexLengdePris (eks. mva)
A
1EJU6
1-1 / 16 "2.375 "222NOK
A
1EJU7
1-5 / 16 "2.5 "341NOK
A
1EJU2
1 / 2 "1 5 / 16 "67NOK
A
1EJU5
7 / 8 "2"125NOK
A
1EJU3
9 / 16 "1 9 / 16 "79NOK
A
1EJU4
11 / 16 "1.625 "96NOK

Speed ​​Control Lyddempere

SPEEDAIRE hastighetskontrolldempere er konstruert for å justere hastigheten på luftsylindere og verktøy ved å kontrollere luftstrømmen på utløpsportene til luftventilen. De er utstyrt med en låsemutter for å opprettholde driftshastigheten. Disse lyddemperne har messingkonstruksjon og har en omgivende hylse av sintret bronse for å redusere støy fra eksosluft. Velg fra et bredt utvalg av disse eksosstrømkontrollene, tilgjengelig i 1-1/16, 1-5/16, 7/8, 9/16, 11/16 og 1/2 tomme sekskantstørrelser på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?