Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 1EJU4 Hastighetsreguleringslyddemper 3/8 Npt 11/16 Hex | AA9PMT

SPEEDAIRE 1EJU4 Hastighetskontrolllyddemper 3/8 Npt 11/16 Hex

På lager
Vare: AA9PMT Modell: 1EJU4
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
96NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpeed ​​Control Lyddemper
ElementmaterialeBronse
MonteringsmaterialeMessing
FunksjonReduserer støy, kontrollerer hastigheten på sylindere eller luftverktøy
Hex11 / 16 "
Lengde1.625 "
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.300 F
mikron40
NPT-port3/8 tommer
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8421990080
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Maks. SCFM @ 100 PSI (40)

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdePris
SPEEDAIRE 1EJU2 Hastighetsreguleringsdemper 1/8 Npt 1/2 sekskant | AA9PMQ 1EJU21 / 2 "1 5 / 16 "67NOK
SPEEDAIRE 1EJU3 Hastighetsreguleringslyddemper 1/4 Npt 9/16 Hex | AA9PMR 1EJU39 / 16 "1 9 / 16 "79NOK
SPEEDAIRE 1EJU5 Hastighetsreguleringsdemper 1/2 Npt 7/8 sekskant | AA9PMU 1EJU57 / 8 "2"125NOK
SPEEDAIRE 1EJU6 Hastighetsreguleringslyddemper 3/4 Npt 1 1/16 Hex | AA9PMV 1EJU61-1 / 16 "2.375 "222NOK
SPEEDAIRE 1EJU7 Hastighetsreguleringsdemper 1 Npt 1 5/16 sekskant | AA9PMW 1EJU71-5 / 16 "2.5 "341NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 1EJU4 Hastighetskontrolllyddemper 3/8 Npt 11/16 Hex
96NOK / enhet