Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 6204000 Ekspansjonsanker, 1/2 tomme ankerdia., 1-3/8 tomme lengde, 25pk | AB6QKY 22A672

MKT FASTENING 6204000 Ekspansjonsanker, 1/2 tommers ankerdiameter, 1-3/8 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AB6QKY Modell: 6204000Kryssreferanse: 22A672
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
321NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsanker
Anker Dia.1 / 2 "
Borestørrelse1 / 2 "
Innvendig trådstørrelse1 / 4-20
Lengde1.375 "
MaterialeZinc Alloy
Min. Innbygging1.375 "
Skruestørrelse1 / 4-20
typenMaskinskrue
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)2250
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)2820
Bruk medMaskinskruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode7316000000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 6204000 Ekspansjonsanker, 1/2 tommers ankerdiameter, 1-3/8 tommers lengde, 25pk
321NOK /pakke