BLUFF MPBR4 beskyttelsesskinne Stål løftelengde 48 tommer | AB4VLW 20G287

BLUFF MPBR4 beskyttelsesskinne stål løftelengde 48 tommer

På lager
Vare: AB4VLW Modell: MPBR4Kryssref.: 20G287

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 919 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsskinne
FARGESikkerhetsgult
Materiale11 ga. Stål
MonteringsstilLøft ut
Netto Vekt18 lb.
Nominell lengde4 ft.
Antall ribber0
Total høyde4"
Total lengde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.4025
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8608000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakNetto VektTotal lengdePris
BLUFF MPBR6 beskyttelsesskinne Stål løftelengde 72 tommer | AB4VLX 20G288 MPBR6Sikkerhetsskinne27 lb.72 "2 253 NOK
BLUFF MPBR8 beskyttelsesskinne Stål løftelengde 96 In | AB4VLY 20G289 MPBR8Sikkerhetsskinne37 lb96 "2 509 NOK
BLUFF MPBR10 beskyttelsesskinne Stål løftelengde 120 In | AB4VLZ 20G290 MPBR10Sikkerhetsskinne46 lb120 "2 920 NOK
BLUFF TGP42-YEL Stolpe 42 tommers størrelse, høy med festemidler | CN9RWU 58RH75 TGP42-YELSikkerhetsskinne--2 957 NOK
BLUFF TGP42-C-YEL Post-Corner 42 tommers størrelse, høy med festemidler | CN9RWV 58RH76 TGP42-C-YELSikkerhetsskinne--2 915 NOK
BLUFF TGR10-YEL-skinne med festemidler, 120 tommers størrelse, 9 fot, 8 tommers størrelse | CN9RWW 58RH80 TGR10-YELFasteners--4 746 NOK
BLUFF TGR12-YEL skinne med festemidler, 144 tommer størrelse, 11 fot, 8 tommer størrelse | CN9RWX 58RH81 TGR12-YELFasteners--4 625 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLUFF MPBR4 beskyttelsesskinne stål løftelengde 48 tommer
1 919 NOK / enhet