Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 3316000 Ekspansjonsanker, 5/8 tommers ankerdia., 2-1/2 tommers lengde, 25pk | AB6QKW 22A664

MKT FASTENING 3316000 Ekspansjonsanker, 5/8 tommers ankerdiameter, 2-1/2 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AB6QKW Modell: 3316000Kryssreferanse: 22A664
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
868NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsanker
Anker Dia.5 / 8 "
Borestørrelse5 / 8 "
Lengde2.5 "
MaterialeZinc Alloy
Min. Innbygging2.5 "
Skruestørrelse3 / 8 "
typenLag skrue
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)4100
Bruk medLagskruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.84
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7316000000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3316000 Ekspansjonsanker, 5/8 tommers ankerdiameter, 2-1/2 tommers lengde, 25pk
868NOK /pakke