Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 6205000 Ekspansjonsanker, 5/8 tommers ankerdia., 1-3/16 tommers lengde, 25pk | AB6QKZ 22A673

MKT FASTENING 6205000 Ekspansjonsanker, 5/8 tommers ankerdiameter, 1-3/16 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AB6QKZ Modell: 6205000Kryssreferanse: 22A673
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
628NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsanker
Anker Dia.5 / 8 "
Borestørrelse5 / 8 "
Innvendig trådstørrelse5 / 16-18
Lengde1.187 "
MaterialeZinc Alloy
Min. Innbygging1.187 "
Skruestørrelse5 / 16-18
typenMaskinskrue
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)2740
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)2990
Bruk medMaskinskruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7316000000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 6205000 Ekspansjonsanker, 5/8 tommers ankerdiameter, 1-3/16 tommers lengde, 25pk
628NOK /pakke