Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 3306000 Ekspansjonsanker, 5/8 tommers ankerdia., 1-3/4 tommers lengde, 25pk | AB6QKR 22A660

MKT FASTENING 3306000 Ekspansjonsanker, 5/8 tommers ankerdiameter, 1-3/4 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AB6QKR Modell: 3306000Kryssreferanse: 22A660
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
584NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsanker
Anker Dia.5 / 8 "
Borestørrelse5 / 8 "
Lengde1.75 "
MaterialeZinc Alloy
Min. Innbygging1.75 "
Skruestørrelse3 / 8 "
typenLag skrue
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)3300
Bruk medLagskruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7316000000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3306000 Ekspansjonsanker, 5/8 tommers ankerdiameter, 1-3/4 tommers lengde, 25pk
584NOK /pakke