MKT FASTENING 3450000 konisk bolt, med mutter, 3/4 tommers borstørrelse, 4-1/8 tommers lengde, 20pk | AD8HLP 4KHY2

MKT FASTENING 3450000 konisk bolt, med mutter, 3/4 tommers borstørrelse, 4-1/8 tommers lengde, 20pk

På lager
Vare: AD8HLP Modell: 3450000Kryssreferanse: 4KHY2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 033 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonisk bolt med ekspansjonsmutter
Anker Dia.3 / 4 "
Borestørrelse3 / 4 "
Lengde4.125 "
MaterialeGrad 5 sinklegering
Min. Innbygging3.375 "
Skruestørrelse3 / 4 "
typenDobbel
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)27,916
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)11,906

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.652
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3450000 konisk bolt, med mutter, 3/4 tommers borstørrelse, 4-1/8 tommers lengde, 20pk
3 033 NOK /pakke