MKT FASTENING 3443000 konisk bolt, med mutter, 5/8 tommers borstørrelse, 7 tommers lengde, 25pk | AD8HLN 4KHY1

MKT FASTENING 3443000 konisk bolt, med mutter, 5/8 tommers borstørrelse, 7 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AD8HLN Modell: 3443000Kryssreferanse: 4KHY1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 675 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonisk bolt med ekspansjonsmutter
Anker Dia.5 / 8 "
Borestørrelse5 / 8 "
Lengde7"
MaterialeGrad 5 sinklegering
Min. Innbygging2.875 "
Skruestørrelse5 / 8 "
typenDobbel
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)17,030
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)9990

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5195
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3443000 konisk bolt, med mutter, 5/8 tommers borstørrelse, 7 tommers lengde, 25pk
3 675 NOK /pakke