Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 3440000 konisk bolt, med mutter, 5/8 tommers borstørrelse, 3-1/2 tommers lengde, 20pk | AD8HLK 4KHX7

MKT FASTENING 3440000 konisk bolt, med mutter, 5/8 tommers borstørrelse, 3-1/2 tommers lengde, 20pk

På lager
Vare: AD8HLK Modell: 3440000Kryssreferanse: 4KHX7
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
1 869 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonisk bolt med ekspansjonsmutter
Anker Dia.5 / 8 "
Borestørrelse5 / 8 "
Lengde3.5 "
MaterialeGrad 5 sinklegering
Min. Innbygging2.875 "
Skruestørrelse5 / 8 "
typenDobbel
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)17,030
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)9990

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.429
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3440000 konisk bolt, med mutter, 5/8 tommers borstørrelse, 3-1/2 tommers lengde, 20pk
1 869 NOK /pakke