Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1112000 Ekspansjonsskjold, 1-1/4 tommers ankerdia., 3-1/8 tommers lengde, 25pk | AD8HMG 4KHZ9

MKT FASTENING 1112000 ekspansjonsskjold, 1-1/4 tommers ankerdia., 3-1/8 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AD8HMG Modell: 1112000Kryssreferanse: 4KHZ9
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
4 850 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsskjold
Anker Dia.1.25 "
Borestørrelse1.25 "
Innvendig trådstørrelse3 / 4 "
Lengde3.125 "
MaterialeZinc Alloy
Min. Innbygging3.125 "
Skruestørrelse3 / 4-10
typenMaskinskrue
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)15,300
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)9850

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6575
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1112000 ekspansjonsskjold, 1-1/4 tommers ankerdia., 3-1/8 tommers lengde, 25pk
4 850 NOK /pakke