Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1104000 Ekspansjonsskjold, 1/2 tomme ankerdia., 1-1/4 tomme lengde, 100pk | AD8HMB 4KHZ4

MKT FASTENING 1104000 ekspansjonsskjold, 1/2 tommers ankerdiameter, 1-1/4 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AD8HMB Modell: 1104000Kryssreferanse: 4KHZ4
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
3 938 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsskjold
Anker Dia.1 / 2 "
Borestørrelse1 / 2 "
Innvendig trådstørrelse1 / 4 "
Lengde1.25 "
MaterialeZinc Alloy
Min. Innbygging1.25 "
Skruestørrelse1 / 4-20
typenMaskinskrue
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)2100
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)2320

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.404
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1104000 ekspansjonsskjold, 1/2 tommers ankerdiameter, 1-1/4 tommers lengde, 100pk
3 938 NOK /pakke