MKT FASTENING 3460000 konisk bolt, med mutter, 1 tommers borstørrelse, 5-5/8 tommers lengde, 10pk | AD8HLU 4KHY6

MKT FASTENING 3460000 konisk bolt, med mutter, 1 tommers borstørrelse, 5-5/8 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AD8HLU Modell: 3460000Kryssreferanse: 4KHY6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 455 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonisk bolt med ekspansjonsmutter
Anker Dia.1"
Borestørrelse1"
Lengde5.625 "
MaterialeGrad 5 sinklegering
Min. Innbygging4.625 "
Skruestørrelse1"
typenDobbel
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)36,257
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)28,263

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.9525
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3460000 konisk bolt, med mutter, 1 tommers borstørrelse, 5-5/8 tommers lengde, 10pk
4 455 NOK /pakke