MKT FASTENING 3462000 konisk bolt, med mutter, 1 tommers borstørrelse, 7-1/4 tommers lengde, 10pk | AD8HLV 4KHY7

MKT FASTENING 3462000 konisk bolt, med mutter, 1 tommers borstørrelse, 7-1/4 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AD8HLV Modell: 3462000Kryssreferanse: 4KHY7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 713 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonisk bolt med ekspansjonsmutter
Anker Dia.1"
Borestørrelse1"
Lengde7.25 "
MaterialeGrad 5 sinklegering
Min. Innbygging4.625 "
Skruestørrelse1"
typenDobbel
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)36,257
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)28,263

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.406
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3462000 konisk bolt, med mutter, 1 tommers borstørrelse, 7-1/4 tommers lengde, 10pk
3 713 NOK /pakke