Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1108000 Ekspansjonsskjold, 7/8 tommers ankerdia., 2-1/4 tommers lengde, 50pk | AD8HME 4KHZ7

MKT FASTENING 1108000 ekspansjonsskjold, 7/8 tommers ankerdiameter, 2-1/4 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AD8HME Modell: 1108000Kryssreferanse: 4KHZ7
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
3 612 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsskjold
Anker Dia.7 / 8 "
Borestørrelse7 / 8 "
Innvendig trådstørrelse1 / 2 "
Lengde2.25 "
MaterialeZinc Alloy
Min. Innbygging2.25 "
Skruestørrelse1 / 2-13
typenMaskinskrue
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)8100
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)5100

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7935
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1108000 ekspansjonsskjold, 7/8 tommers ankerdiameter, 2-1/4 tommers lengde, 50pk
3 612 NOK /pakke