MKT FASTENING 3452000 konisk bolt, med mutter, 3/4 tommers borstørrelse, 7 tommers lengde, 15pk | AD8HLR 4KHY4

MKT FASTENING 3452000 konisk bolt, med mutter, 3/4 tommers borstørrelse, 7 tommers lengde, 15pk

På lager
Vare: AD8HLR Modell: 3452000Kryssreferanse: 4KHY4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 392 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonisk bolt med ekspansjonsmutter
Anker Dia.3 / 4 "
Borestørrelse3 / 4 "
Lengde7"
MaterialeGrad 5 sinklegering
Min. Innbygging3.375 "
Skruestørrelse3 / 4 "
typenDobbel
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)27,916
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)11,906

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.056
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3452000 konisk bolt, med mutter, 3/4 tommers borstørrelse, 7 tommers lengde, 15pk
3 392 NOK /pakke