SOLA/HEVI-DUTY DC strømforsyninger

Bredt utvalg av likestrømkilder utstyrt med metall-/støpt plasthus, ideell for å gi likestrømforsyning der AC-strøm ikke er tilgjengelig. Kan levere utgangseffekter fra 4.8 til 480 W. Inkluderer også kompakte DC til DC-omformere med DIN-skinne/chassisfeste og IP20-beskyttelse

filtre

SOLA/HEVI-DUTY -

12VDC, likestrømforsyning

StilModellStilDybdeHøydeBreddeHzInngangsspenningMonteringDriftstemp. OmrådePris (eks. mva)
ASLS-12-034TLinear2.5 "5.62 "4.87 "47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C2 637NOK
BSLS-12-068TLinear2.75 "4.87 "9"47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C3 879NOK
CSLS12051TLinear2.75 "4.87 "7"47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C4 088NOK
DSCP30S12DNBytte1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne / chassis-25 grader til 65 grader C4 038NOK
ESDN9-12-100PBytte4.55 "4.88 "2.56 "60115 til 230 VACDIN-skinne-10 grader til 60 grader C6 205NOK
FSCP30S12B-DNBytte2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne-25 grader til 65 grader C4 196NOK
GSDN16-12-100PBytte4.55 "4.88 "3.23 "60115 til 230 VACDIN-skinne-10 grader til 60 grader C7 373NOK
SOLA/HEVI-DUTY -

DC strømforsyninger

StilModellPris (eks. mva)
ASVL4-12-1001 208NOK
BSVL2-24-1001 099NOK
CSVL3-5-100790NOK
DSVL1-24-100834NOK
ESVL6-5-100779NOK
FSVL5-24-4801 873NOK
GSVL10-24-4802 881NOK
HSVL5-24-1001 292NOK
ISVL10-24-1001 958NOK
JSVL20-24-1003 086NOK
KSVL4-24-100933NOK
LSVL2-48-100922NOK
MSVL20-24-4804 214NOK
NSVL40-24-4806 570NOK
SOLA/HEVI-DUTY -

15VDC, likestrømforsyning

StilModellPower RatingDybdeHøydeStilBreddeHzInngangsspenningMonteringPris (eks. mva)
ASCD30D15DN30W1.29 "4.51 "Bytte2.55 "-20 til 72 VDCDIN-skinne / chassis5 362NOK
BSCP30S15B-DN30W2.67 "4.72 "Bytte1.37 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne3 765NOK
CSCP30D15B-DN30W2.67 "4.72 "Bytte1.37 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne4 747NOK
DSCP30S15DN30W1.29 "4.71 "Bytte2.55 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne / chassis3 668NOK
ESCD30S15DN30W1.29 "4.51 "Bytte2.55 "-20 til 72 VDCDIN-skinne / chassis5 314NOK
FSCP30D15DN30W1.29 "4.71 "Bytte2.55 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne / chassis4 668NOK
GSLD-15-3030-15T45W2.75 "4.87 "Linear9"47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel4 238NOK
HSLS15045T67.5W2.75 "4.87 "Linear7"47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel4 215NOK
ISLS15060T90W2.75 "4.87 "Linear9"47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel4 019NOK
StilModellDybdeHøydeMonteringBreddePris (eks. mva)
ASCP30D524DN1.29 "4.71 "DIN-skinne / chassis2.55 "4 679NOK
ASCP30D524BDN2.67 "4.72 "DIN-skinne1.37 "4 280NOK
SOLA/HEVI-DUTY -

24 til 28VDC, likestrømforsyning

StilModellDybdeHzInngangsspenningBreddePris (eks. mva)
ASDP4-24-100LT3.8 "6085 til 132 VAC, 176 til 264 VAC2.85 "5 023NOK
BSDP4-24-100RT3.8 "47 til 6385 til 132 VAC, 176 til 264 VAC2.85 "3 651NOK
CSDP06-24-100T3.8 "47 til 6385 til 264 VAC0.9 "1 441NOK
DSDP1-24-100T3.58 "43 til 6785 til 264 VAC1.77 "2 839NOK
DSDP2-24-100T3.58 "43 til 6785 til 264 VAC1.77 "3 872NOK
SOLA/HEVI-DUTY -

5VDC, +/- 12 til 15VDC, DC strømforsyning

StilModellDybdeHøydePower RatingBreddePris (eks. mva)
ASLT122040412T1.62 "6.5 "10W, 4.8 til 6W4"3 098NOK
BSLT123101012T2.5 "4"15W, 12W10.25 "4 229NOK
CSLT126181812T2.75 "4.87 "30W, 21.6 til 22.5W11 "5 510NOK
SOLA/HEVI-DUTY -

24VDC, likestrømforsyning

StilModellStilDybdeHøydeBreddeHzInngangsspenningMonteringDriftstemp. OmrådePris (eks. mva)
ASLS-24-036TLinear2.75 "4.87 "7"47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C3 362NOK
BSLS-24-012TLinear1.62 "3.99 "4.84 "47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C1 974NOK
CSLS-24-072TLinear2.75 "4.87 "13.98 "47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C5 515NOK
CSLS-24-120TLinear3.46 "4.92 "16.85 "47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C6 494NOK
BSLS-24-024TLinear2.5 "5.62 "4.87 "47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C2 397NOK
CSLS-24-048TLinear2.75 "4.87 "9"47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C5 031NOK
DSCP30S24DNBytte1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne / chassis-25 grader til 65 grader C4 176NOK
ESDN2.5-24-100PBytte4.55 "4.88 "1.97 "47 til 6385 til 264 VACDIN-skinne / chassis-10 grader til 60 grader C4 953NOK
FSDN5-24-100PBytte4.55 "4.88 "2.56 "47 til 63115 til 230 VACDIN-skinne / chassis-10 grader til 60 grader C6 622NOK
GSDN5-24-100CBytte4.36 "4.85 "1.97 "6085 til 264 VACDIN-skinne-25 grader til 60 grader C5 487NOK
HSDN20-24-100CBytte4.98 "4.85 "3.42 "6085 til 264 VACDIN-skinne-25 grader til 60 grader C13 157NOK
FSDN4-24-100LPBytte4.55 "4.88 "2.56 "47 til 63115 til 230 VACDIN-skinne / chassis-10 grader til 60 grader C7 132NOK
ISDN10-24-100PBytte4.55 "4.88 "3.26 "47 til 63115 til 230 VACDIN-skinne / chassis-10 grader til 60 grader C10 363NOK
JSDN10-24-100CBytte4.36 "4.85 "2.36 "6085 til 264 VACDIN-skinne-25 grader til 60 grader C7 737NOK
KSCP30S24B-DNBytte2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne-25 grader til 65 grader C4 012NOK
SOLA/HEVI-DUTY -

24VDC, redundant likestrømforsyning

StilModellDybdeHøydePower RatingBreddePris (eks. mva)
ASDN10-24-480C4.36 "4.85 "240W2.36 "9 044NOK
BSDN40-24-480C7.09 "5.51 "960W11.1 "19 243NOK
SOLA/HEVI-DUTY -

48VDC, likestrømforsyning

StilModellDybdeHøydeInngangsspenningMonteringDriftstemp. OmrådePower RatingBreddePris (eks. mva)
ASCD30S48DN1.29 "4.51 "20 til 72 VDCDIN-skinne / chassis-25 grader til 65 grader C30W2.55 "5 530NOK
BSDN5-48-100P4.55 "4.88 "115 til 230 VACDIN-skinne-10 grader til 60 grader C240W3.26 "8 788NOK
SOLA/HEVI-DUTY -

5VDC, +/- 12VDC, DC strømforsyning

StilModellStilDybdeHøydeBreddeHzInngangsspenningMonteringDriftstemp. OmrådePris (eks. mva)
ASLD12603405TLinear2.75 "4.87 "9"47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C5 249NOK
BSCP30D512DNBytte1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne / chassis-25 grader til 65 grader C4 169NOK
SOLA/HEVI-DUTY -

5VDC, likestrømforsyning

StilModellStilDybdeHøydeBreddeHzInngangsspenningMonteringDriftstemp. OmrådePris (eks. mva)
ASLS-05-030-1TLinear1.62 "3.99 "4.84 "47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C1 711NOK
BSLS050601TLinear2.5 "5.62 "4.87 "47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C2 864NOK
ASLS-05-090-1TLinear2.75 "4.87 "7"47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C4 255NOK
CSCP30S5DNBytte1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne / chassis-25 grader til 65 grader C4 071NOK
DSCP30S5B-DNBytte2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne-25 grader til 65 grader C3 837NOK
SOLA/HEVI-DUTY -

DC strømforsyning 50 / 60Hz

StilModellUtgangsspenningPris (eks. mva)
ASCP30D12DN+/- 12 VDC4 681NOK
BSCP30T515DN5 VDC, +/- 15 VDC4 933NOK
SOLA/HEVI-DUTY -

DC-strømforsyninger, lineær, metallveske

StilModellHøydeUtgangsspenningPower RatingBreddePris (eks. mva)
ASLS-12-017T3.99 "12/15 XNUMX VDC20.4/22.54.84 "1 833NOK
BSLD-12-1010-12T6.5 "+/- 12/15 VDC12W4"2 236NOK
SOLA/HEVI-DUTY -

DC til DC-omformer

StilModellSakUtgangsspenningPris (eks. mva)
ASCD30S24-DNInnkapslet industriell DC til DC-omformer24 VDC5 028NOK
BSCD30S12-DNInnkapslet industriell DC til DC-omformer12 VDC5 060NOK
BSCD30S5-DNIndustriell DC til DC-omformer5 VDC4 721NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?