Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S48DN DC Strømforsyning 48vdc 0.6a | AA2GBF 10G774

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S48DN DC Strømforsyning 48vdc 0.6a

På lager
Vare: AA2GBF Modell: SCD30S48DNKryssref.: 10G774

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
5 530 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialMetal
Dybde1.29 "
Høyde4.51 "
Hold opp tidStørre enn 10 msek
Inngangsspenning20 til 72 VDC
IP Rating20
MonteringDIN-skinne / chassis
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område-25 grader til 65 grader C
Utgangsforsterkere0.6
UtgangsstøyMindre enn 3mV
Utgangsspenning48 VDC
Toppforsterkere0.78
Power Rating30W
StatusindikatorGrønn LED
StilBytte
Bredde2.55 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8504409510
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInngangsspenningMonteringDriftstemp. OmrådePower RatingBreddePris
SOLA/HEVI-DUTY SDN5-48-100P DC Strømforsyning 48vdc 5a 60hz | AE3HUX 5DJL6 SDN5-48-100P4.55 "4.88 "115 til 230 VACDIN-skinne-10 grader til 60 grader C240W3.26 "8 788 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S48DN DC Strømforsyning 48vdc 0.6a
5 530 NOK / enhet