Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-017T DC strømforsyning 15VDC 1.7 / 1.5A 47-63Hz | AE4FQL 5JV99

SOLA/HEVI-DUTY SLS-12-017T DC strømforsyning 15VDC 1.7/1.5A 47-63Hz

På lager
Vare: AE4FQL Modell: SLS-12-017TKryssreferanse: 5JV99
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
1 883 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialMetal
Dybde1.62 "
Høyde3.99 "
Hold opp tid50 msek
Hz47 til 63
Inngangsspenning100/120/220/230/240 VAC
MonteringPanel
Driftstemp. Område0 grader til 50 grader C
Utgangsforsterkere1.7/1.5
UtgangsstøyMindre enn 3mV
Utgangsspenning12/15 XNUMX VDC
Power Rating20.4/22.5
StilLinear
Bredde4.84 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8504409510
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeUtgangsspenningPower RatingBreddePris
SOLA / HEVI-DUTY SLD-12-1010-12T DC strømforsyning 15VDC 1 / 0.8A 47-63Hz | AE4FQH 5JV96 SLD-12-1010-12T6.5 "+/- 12/15 VDC12W4"2 354 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLS-12-017T DC strømforsyning 15VDC 1.7/1.5A 47-63Hz
1 883 NOK / enhet