Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS WE10M Dura-Flex Element, Polyether Urethane, WE10 Størrelse, 7500 rpm | BB4YHJ

TB WOODS WE10M Dura-Flex Element, Polyether Urethane, WE10 Størrelse, 7500 rpm

På lager
Vare: BB4YHJ Modell: WE10M
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
2 585 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDonut koblingselement
Capscrew størrelseM6-1 x 12
KoblingsstørrelseWE10
Element utenfor Dia.165 mm
ElementtypeDekkkoblingselement
Elementbredde97mm
HP -vurdering @ 100 RPM2.3 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM26
HP -vurdering @ 1200 RPM28
HP -vurdering @ 1750 RPM40
HP -vurdering @ 1800 RPM41 hk
HP -vurdering @ 300 RPM6.9
HP -vurdering @ 3450 RPM79
HP -vurdering @ 3600 RPM79 hk
HP -vurdering @ 50 RPM1.2
HP -vurdering @ 690 RPM16
HP -vurdering @ 870 RPM20
Sett inn designstandard
MaterialePolyeter uretan
Maks. Vinkeljustering4 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)1.6 mm
Maks. RPM7500 RPM
ProdukttypeDura-Flex metrisk element
Nominell dreiemoment164
StørrelseWE10
Temp. Vurdering-40 til 93 grader C
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringKroppsstilCapscrew størrelseMaks. HPMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMUtenfor Dia.ProdukttypePris
TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 190 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 graderWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex Element2 316 NOK
TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 365 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 graderWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Dura-Flex Element2 603 NOK
TB WOODS WE4 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 550 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 graderWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex Element2 906 NOK
TB WOODS WE5 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 925 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 graderWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex Element3 326 NOK
TB WOODS WE10 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 1450 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 graderWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-4 555 NOK
TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 2300 lbs.-in. Dreiemoment, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 graderWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Dura-Flex Element5 461 NOK
TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 3650 lbs.-in. Dreiemoment, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 graderWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Dura-Flex Element6 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WE10M Dura-Flex Element, Polyether Urethane, WE10 Størrelse, 7500 rpm
2 585 NOK / enhet