Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA / HEVI-DUTY SCP30D15DN DC strømforsyning 15vdc 1a 50 / 60Hz | AA2GBH 10G776

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D15DN DC strømforsyning 15vdc 1a 50/60hz

På lager
Vare: AA2GBH Modell: SCP30D15DNKryssref.: 10G776

Få tak i det April 26, Fredag
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
4 668 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialMetal
Dybde1.29 "
Høyde4.71 "
Hold opp tidStørre enn 50 msek
Hz50/60
Inngangsspenning85 til 264 VAC
IP Rating20
MonteringDIN-skinne / chassis
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område-25 grader til 65 grader C
Utgangsforsterkere1
UtgangsstøyMindre enn eller lik 1%
Utgangsspenning+/- 15 VDC
Toppforsterkere1.3
Power Rating30W
StatusindikatorGrønn LED
StilBytte
Bredde2.55 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8504409510
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPower RatingDybdeHøydeStilBreddeHzInngangsspenningMonteringPris
SOLA / HEVI-DUTY SCD30D15DN DC strømforsyning 15vdc 0.8 / 0.8a | AA2GBD 10G772 SCD30D15DN30W1.29 "4.51 "Bytte2.55 "-20 til 72 VDCDIN-skinne / chassis5 362 NOK
SOLA / HEVI-DUTY SCD30S15DN DC strømforsyning 15vdc 2a | AA2GBE 10G773 SCD30S15DN30W1.29 "4.51 "Bytte2.55 "-20 til 72 VDCDIN-skinne / chassis5 314 NOK
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S15DN DC strømforsyning 15vdc 2a 50 / 60Hz | AA2GBN 10G781 SCP30S15DN30W1.29 "4.71 "Bytte2.55 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne / chassis3 668 NOK
SOLA / HEVI-DUTY SLS15045T DC strømforsyning 15vdc 4.5a 47-63Hz | AA2GCC 10G803 SLS15045T67.5W2.75 "4.87 "Linear7"47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel4 215 NOK
SOLA / HEVI-DUTY SLS15060T DC strømforsyning 15vdc 6a 47-63hz | AA2GCD 10G804 SLS15060T90W2.75 "4.87 "Linear9"47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel4 019 NOK
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D15B-DN DC strømforsyning 15vdc 1a 50 / 60Hz | AE4FQC 5JV83 SCP30D15B-DN30W2.67 "4.72 "Bytte1.37 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne4 747 NOK
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S15B-DN DC strømforsyning 15vdc 2a 50 / 60Hz | AE4FQE 5JV85 SCP30S15B-DN30W2.67 "4.72 "Bytte1.37 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne3 765 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D15DN DC strømforsyning 15vdc 1a 50/60hz
4 668 NOK / enhet