Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C Kompakt DIN-skinneserie strømforsyning, koblingsstil | AE3HVA 5DJL9

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C kompakt DIN-skinne-serie strømforsyning, koblingsstil

På lager
Vare: AE3HVA Modell: SDN10-24-100CKryssreferanse: 5DJL9
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
7 737 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialMetal
Dybde4.36 "
Høyde4.85 "
Hold opp tidStørre enn 20 msek
Hz60
Inngangsspenning85 til 264 VAC
MonteringDIN-skinne
Driftstemp. Område-25 grader til 60 grader C
Utgangsforsterkere10
UtgangsstøyMindre enn 50mV
Utgangsspenning24 VDC
Toppforsterkere11
Power Rating240W
StatusindikatorGrønn / gul / rød LED
StilBytte
Bredde2.36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.11
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8504409580
OpprinnelseslandPH

Produktdetaljer:

    • SOLA SDN 10-24-100C strømforsyning som brukes for å gi konstant likestrøm på steder som ikke har vekselstrøm
    • Har effektfaktorkorreksjon og sag-immunitet for å motstå midlertidige elektriske strømavbrudd
    • Integrert med justerbar utgangsspenning og enkelt-/parallelle alternativer for brukervennlighet
    • DIN-skinnemontering for å justere plasskritiske applikasjoner og PowerBoost overbelastningskapasitet for håndtering av høy innløpsbelastning for å eliminere tilbakefolding eller avstengning
    • UL-listet, CSA-sertifisert og RoHS-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellStilDybdeHøydeBreddeHzInngangsspenningMonteringDriftstemp. OmrådePris
SOLA/HEVI-DUTY SCP30S24DN DC Strømforsyning 24vdc 1.3a 50/60hz | AA2GBP 10G782 SCP30S24DNBytte1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne / chassis-25 grader til 65 grader C4 176 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SDN2.5-24-100P DC Strømforsyning 24vdc 2.5a 47-63hz | AD2ZBX 3WY62 SDN2.5-24-100PBytte4.55 "4.88 "1.97 "47 til 6385 til 264 VACDIN-skinne / chassis-10 grader til 60 grader C4 953 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SDN4-24-100LP DC Strømforsyning 24vdc 3.8a 47-63hz | AD2ZBY 3WY63 SDN4-24-100LPBytte4.55 "4.88 "2.56 "47 til 63115 til 230 VACDIN-skinne / chassis-10 grader til 60 grader C7 132 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SDN5-24-100P DC Strømforsyning 24vdc 5a 47-63hz | AD2ZBZ 3WY64 SDN5-24-100PBytte4.55 "4.88 "2.56 "47 til 63115 til 230 VACDIN-skinne / chassis-10 grader til 60 grader C6 622 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100P DC Strømforsyning 24vdc 10a 47-63hz | AD2ZCA 3WY65 SDN10-24-100PBytte4.55 "4.88 "3.26 "47 til 63115 til 230 VACDIN-skinne / chassis-10 grader til 60 grader C10 363 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SDN5-24-100C DC Strømforsyning 24vdc 5a 60hz | AE3HUZ 5DJL8 SDN5-24-100CBytte4.36 "4.85 "1.97 "6085 til 264 VACDIN-skinne-25 grader til 60 grader C5 487 NOK
SOLA / HEVI-DUTY SDN20-24-100C DC strømforsyning 24vdc 20a 60Hz | AE3HVB 5DJN0 SDN20-24-100CBytte4.98 "4.85 "3.42 "6085 til 264 VACDIN-skinne-25 grader til 60 grader C13 157 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C kompakt DIN-skinne-serie strømforsyning, koblingsstil
7 737 NOK / enhet