Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5DN DC Strømforsyning 5vdc 6a 50/60hz | AA2GBQ 10G783

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5DN DC strømforsyning 5vdc 6a 50/60hz

På lager
Vare: AA2GBQ Modell: SCP30S5DNKryssref.: 10G783

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 639 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialMetal
Dybde1.29 "
Høyde4.71 "
Hold opp tidStørre enn 50 msek
Hz50/60
Inngangsspenning85 til 264 VAC
IP Rating20
MonteringDIN-skinne / chassis
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område-25 grader til 65 grader C
Utgangsforsterkere6
UtgangsstøyMindre enn eller lik 1%
Utgangsspenning5 VDC
Toppforsterkere7.8
Power Rating30W
StatusindikatorGrønn LED
StilBytte
Bredde2.55 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8504409510
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellStilDybdeHøydeBreddeHzInngangsspenningMonteringDriftstemp. OmrådePris
SOLA/HEVI-DUTY SLS050601T DC Strømforsyning 5vdc 6a 47-63hz | AA2GCA 10G801 SLS050601TLinear2.5 "5.62 "4.87 "47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C2 860 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-090-1T DC Strømforsyning 5vdc 9a 47-63hz | AD2NRW 3TA29 SLS-05-090-1TLinear2.75 "4.87 "7"47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C4 190 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5B-DN DC Strømforsyning 5vdc 6a 50/60hz | AE4FQG 5JV87 SCP30S5B-DNBytte2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne-25 grader til 65 grader C3 228 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-030-1T DC Strømforsyning 5vdc 3a 47-63hz | AE4FQK 5JV98 SLS-05-030-1TLinear1.62 "3.99 "4.84 "47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C1 652 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5DN DC strømforsyning 5vdc 6a 50/60hz
3 639 NOK / enhet