Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA/HEVI-DUTY SLS050601T DC Strømforsyning 5vdc 6a 47-63hz | AA2GCA 10G801

SOLA/HEVI-DUTY SLS050601T DC strømforsyning 5vdc 6a 47-63hz

På lager
Vare: AA2GCA Modell: SLS050601TKryssref.: 10G801
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
2 864 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialMetal
Dybde2.5 "
Høyde5.62 "
Hold opp tid50 msek
Hz47 til 63
Inngangsspenning100/120/220/230/240 VAC
MonteringPanel
Driftstemp. Område0 grader til 50 grader C
Utgangsforsterkere6
UtgangsstøyMindre enn 3mV
Utgangsspenning5 VDC
Toppforsterkere9
Power Rating30W
StilLinear
Bredde4.87 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.04
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8504409510
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStilDybdeHøydeBreddeHzInngangsspenningMonteringDriftstemp. OmrådePris
SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5DN DC Strømforsyning 5vdc 6a 50/60hz | AA2GBQ 10G783 SCP30S5DNBytte1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne / chassis-25 grader til 65 grader C4 071 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-090-1T DC Strømforsyning 5vdc 9a 47-63hz | AD2NRW 3TA29 SLS-05-090-1TLinear2.75 "4.87 "7"47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C4 255 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5B-DN DC Strømforsyning 5vdc 6a 50/60hz | AE4FQG 5JV87 SCP30S5B-DNBytte2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne-25 grader til 65 grader C3 837 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-030-1T DC Strømforsyning 5vdc 3a 47-63hz | AE4FQK 5JV98 SLS-05-030-1TLinear1.62 "3.99 "4.84 "47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C1 711 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLS050601T DC strømforsyning 5vdc 6a 47-63hz
2 864 NOK / enhet