Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5B-DN DC Strømforsyning 5vdc 6a 50/60hz | AE4FQG 5JV87

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5B-DN DC strømforsyning 5vdc 6a 50/60hz

På lager
Vare: AE4FQG Modell: SCP30S5B-DNKryssreferanse: 5JV87

Få tak i det April 26, Fredag
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
3 837 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialMetal
Dybde2.67 "
Høyde4.72 "
Hold opp tidStørre enn 50 msek
Hz50/60
Inngangsspenning85 til 264 VAC
IP Rating20
MonteringDIN-skinne
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område-25 grader til 65 grader C
Utgangsforsterkere6
UtgangsstøyMindre enn eller lik 1%
Utgangsspenning5 VDC
Power Rating30W
StatusindikatorGrønn LED
StilBytte
Bredde1.37 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8504409580
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellStilDybdeHøydeBreddeHzInngangsspenningMonteringDriftstemp. OmrådePris
SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5DN DC Strømforsyning 5vdc 6a 50/60hz | AA2GBQ 10G783 SCP30S5DNBytte1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne / chassis-25 grader til 65 grader C4 071 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SLS050601T DC Strømforsyning 5vdc 6a 47-63hz | AA2GCA 10G801 SLS050601TLinear2.5 "5.62 "4.87 "47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C2 864 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-090-1T DC Strømforsyning 5vdc 9a 47-63hz | AD2NRW 3TA29 SLS-05-090-1TLinear2.75 "4.87 "7"47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C4 255 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-030-1T DC Strømforsyning 5vdc 3a 47-63hz | AE4FQK 5JV98 SLS-05-030-1TLinear1.62 "3.99 "4.84 "47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C1 711 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5B-DN DC strømforsyning 5vdc 6a 50/60hz
3 837 NOK / enhet